Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99447 Nfr -kylttipakkaus, kyltti 18 x 18 | AF4UQJ 9KJ90

BRADY 99447 Nfr-kylttisarjan merkintätaulu 18 x 18

Varastossa
Tuote: AF4UQJ Malli: 99447Ristiviite: 9KJ90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR-merkkisarja
Koko18 x 18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY 99439 Nfr Kylttipakkaus Alumiini 8 x 8 | AF3WEF 8DN18 994398 "x 8"€50.12
BRADY 99435 Nfr-kylttisarja magneettivinyylillä 8 x 8 | AF4NGV 9CYL6 994358 "x 8"€50.97
BRADY 99436 Kylttisarja Nfr Alumiini 12 x 12 | AF4VXT 9MA04 9943612 "x 12"€67.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99447 Nfr-kylttisarjan merkintätaulu 18 x 18
€38.87 / yksikkö