Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99435 Nfr-kylttisarja magneettivinyylillä 8 x 8 | AF4NGV 9CYL6

BRADY 99435 Nfr kylttisarja magneettinen vinyyli 8 x 8

Varastossa
Tuote: AF4NGV Malli: 99435Ristiviite: 9CYL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR-merkkisarja
Koko8 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY 99439 Nfr Kylttipakkaus Alumiini 8 x 8 | AF3WEF 8DN18 994398 "x 8"€50.12
BRADY 99447 Nfr -kylttipakkaus, kyltti 18 x 18 | AF4UQJ 9KJ90 9944718 x 18 "€38.87
BRADY 99436 Kylttisarja Nfr Alumiini 12 x 12 | AF4VXT 9MA04 9943612 "x 12"€67.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99435 Nfr kylttisarja magneettinen vinyyli 8 x 8
€50.97 / yksikkö