Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99440 -merkkisarja, magneettinen vinyyli | AF4FJH 8UTD4

BRADY 99440 kylttisarja magneettinen vinyyli

Varastossa
Tuote: AF4FJH Malli: 99440Ristiviite: 8UTD4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR -magneettinen kyltti
Koko15 "x 15"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99440 kylttisarja magneettinen vinyyli
€446.15 / yksikkö