Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99202 Tapaturmien estotarra Polypropeeni Nfpa Diamond - 25 kpl AC8HTN 3AF92

BRADY 99202 tapaturmien ehkäisymerkki polypropeeni Nfpa Diamond - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8HTN Malli: 99202Ristiviite: 3AF92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOnnettomuuksien estotunniste
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen, sininen, keltainen valkoisella
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteVaroitus altistuminen tälle materiaalille voi aiheuttaa vahinkoja
Leveys3"
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetin kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)22.99
Laivan leveys (cm)8.76
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 99203 Onnettomuuksien estotarra Polypropeeni Hmig-tanko - 25 kpl pakkaus | AE3BCX 5AR08 99203€91.42
BRADY 76237 Onnettomuuksien ehkäisemistunniste Polypropeeni Nfpa Diamond - Pakkaus 25 | AE6EME 5RE11 76237€99.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99202 tapaturmien ehkäisymerkki polypropeeni Nfpa Diamond - 25 kpl pakkaus
€87.68 / yksikkö