Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 9714-W Letter Label W 2-1/4 Inch Height x 1-13/16 Inch Width Vinyl | AH3JVZ 32MH11

BRADY 9714-W kirjaintarra L 2-1/4 tuumaa korkeus x 1-13/16 tuumaa leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JVZ Malli: 9714-WRistiviite: 32MH11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriValkoinen
MerkkiW
Merkin korkeus1 15 / 16 "
Merkin leveys3 / 4 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden5
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.99
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 9714-E Letter Label E 2-1 / 4 tuuman korkeus x 1-13 / 16 tuuman leveys vinyyli | AH3JVE 32MG92 9714-EE€11.43
BRADY 9714-F -kirjeetarra F 2-1/4 tuuman korkeus x 1-13/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JVF 32MG93 9714-FF€11.43
BRADY 9714-G Letter Label G 2-1 / 4 tuuman korkeus x 1-13 / 16 tuuman leveys vinyyli | AH3JVG 32MG94 9714-GG€11.43
BRADY 9714-H Letter Label H 2-1 / 4 tuuman korkeus x 1-13 / 16 tuuman leveys vinyyli | AH3JVH 32MG95 9714-HH€11.43
BRADY 9714-I Letter Label I 2-1 / 4 tuuman korkeus x 1-13 / 16 tuuman leveys vinyyli | AH3JVJ 32MG96 9714-II€11.43
BRADY 9714-J Letter Label J 2-1 / 4 tuuman korkeus x 1-13 / 16 tuuman leveys vinyyli | AH3JVK 32MG97 9714 XNUMX-JJ€11.43
BRADY 9714-K Letter Label K 2-1/4 tuumaa korkeus x 1-13/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JVL 32MG98 9714-KK€11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 9714-W kirjaintarra L 2-1/4 tuumaa korkeus x 1-13/16 tuumaa leveys vinyyli
€10.54 / yksikkö