Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 9714-3 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRC 20TD42

BRADY 9714-3 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus kirjainvinyyli

Varastossa
Tuote: AG9KRC Malli: 9714-3Ristiviite: 20TD42
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
€29.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki3
Merkin korkeus1 15 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden5
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 9714-1 Numerotarra Merkki 1 1-15/16 tuuman korkeus | AG9KRA 20TD40 9714-11€28.47
BRADY 9714-2 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRB 20TD41 9714-22€28.47
BRADY 9714-4 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus Merkki Vinyyli | AG9KRD 20TD43 9714-44€28.44
BRADY 9714-5 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRE 20TD44 9714-55€28.44
BRADY 9714-6 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRF 20TD45 9714-66€29.41
BRADY 9714-7 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRG 20TD46 9714-77€31.84
BRADY 9714-9 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus Merkki Vinyyli | AG9KRH 20TD47 9714-99€14.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 9714-3 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus kirjainvinyyli
€29.41 / yksikkö