Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 9714-1 Numerotarra Merkki 1 1-15/16 tuuman korkeus | AG9KRA 20TD40

BRADY 9714-1 Numero Tarran merkki 1 1-15/16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG9KRA Malli: 9714-1Ristiviite: 20TD40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki1
Merkin korkeus1 15 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden5
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)23.11
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 9714-2 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRB 20TD41 9714-22€10.26
BRADY 9714-3 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRC 20TD42 9714-33€10.79
BRADY 9714-4 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus Merkki Vinyyli | AG9KRD 20TD43 9714-44€10.33
BRADY 9714-5 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRE 20TD44 9714-55€10.53
BRADY 9714-6 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRF 20TD45 9714-66€10.24
BRADY 9714-7 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KRG 20TD46 9714-77€10.88
BRADY 9714-9 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus Merkki Vinyyli | AG9KRH 20TD47 9714-99€10.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 9714-1 Numero Tarran merkki 1 1-15/16 tuuman korkeus
€10.88 / yksikkö