Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 96952 Tyhjä varoitusvaara Sininen 66 tuuman korkeus | AD2NUU 3TAK5

BRADY 96952 Tyhjä varoituspaalu sininen 66 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2NUU Malli: 96952Ristiviite: 3TAK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä varoituspanos
Värisininen
Korkeus66 "
MateriaaliVahvistettu polymeeri
Paksuus1 / 2 "
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
BRADY 96953 Tyhjä varoitusvaara Vihreä 66 tuuman korkeus | AD2NUV 3TAK6 96953Vihreä1 / 2 "€48.80
BRADY 96954 Tyhjä varoitusvaara Valkoinen 66 tuuman korkeus | AD2NUW 3TAK7 96954Valkoinen1 / 2 "€49.01
BRADY 96920 Tyhjä varoituspanos 3-3 / 4 tuuman leveys x 66 tuuman korkeus | AH6DEA 35XF85 96920Oranssi3 / 8 "€48.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 96952 Tyhjä varoituspaalu sininen 66 tuuman korkeus
€48.86 / yksikkö