Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ODC 851 mikroskooppikamera, 2 MP, 1/2.8 tuuman anturikoko, CMOS | CE8LDT

KERN AND SOHN ODC 851 mikroskooppikamera, 2 MP, 1/2.8 tuuman anturin koko, CMOS

Varastossa
Tuote: CE8LDT Malli: ODC 851

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,383.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppikamera
päätöslauselma2 MP
TunnistinCMOS
Anturin halkaisija1 / 2.8 "
Anturin koko1 / 2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)22.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturin kokoHinta
KERN AND SOHN ODC 852 stereomikroskooppikamera, 1/1.8 tuuman anturikoko, CMOS | CE8LDU ODC 8521 / 1.8 "€1,407.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ODC 851 mikroskooppikamera, 2 MP, 1/2.8 tuuman anturin koko, CMOS
€1,383.14 / yksikkö