Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 96282 Pysäköintiluvat Rearview White/Blue - Pack Of 100 | AD2QZF 3TMG4

BRADY 96282 Pysäköintiluvat Takakuva valkoinen/sininen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2QZF Malli: 96282Ristiviite: 3TMG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€586.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköintiluvat
VäriValkoinen sinisellä
Pituus2"
MateriaaliMuovi
Numerosarja301-400
TyyppiTaustapeilin tunniste
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliNumerosarjaTyyppiLeveysHinta
BRADY 95199 Pysäköintiluvat tuulilasi sininen - 100 kpl AD2QWJ 3TLY5 95199Valkoinen sinisellä3"Vinyyli001-100Tuulilasin tarra3"€445.91
BRADY 96230 Pysäköintiluvat tuulilasi sininen - 100 kpl AD2QWK 3TLY6 96230Valkoinen sinisellä3"Vinyyli101-200Tuulilasin tarra3"€445.91
BRADY 96231 Pysäköintiluvat tuulilasi sininen - 100 kpl AD2QWL 3TLY7 96231Valkoinen sinisellä3"Vinyyli201-300Tuulilasin tarra3"€445.91
BRADY 96232 Pysäköintiluvat Tuulilasi Sininen - Pakkaus 100 | AD2QWM 3TLY8 96232Valkoinen sinisellä3"Vinyyli301-400Tuulilasin tarra3"€445.91
BRADY 96233 Pysäköintiluvat tuulilasi sininen - 100 kpl AD2QWN 3TLY9 96233Valkoinen sinisellä3"Vinyyli401-500Tuulilasin tarra3"€445.91
BRADY 95200 Pysäköintiluvat tuulilasi punainen - 100 kpl AD2QWP 3TLZ1 95200Valkoinen punaisella3"Vinyyli001-100Tuulilasin tarra3"€445.91
BRADY 96234 Pysäköintiluvat tuulilasi punainen - 100 kpl AD2QWQ 3TLZ2 96234Valkoinen punaisella3"Vinyyli101-200Tuulilasin tarra3"€445.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 96282 Pysäköintiluvat Takakuva valkoinen/sininen - 100 kpl pakkaus
€586.18 / yksikkö