Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95635 vanheneva vierailijamerkki, 2 tuumaa x 1/64 tuumaa, punainen/valkoinen | CH6NFV 55GZ09

BRADY 95635 Vierailijan vanheneva merkki, 2 tuumaa x 1/64 tuumaa, punainen/valkoinen

Varastossa
Tuote: CH6NFV Malli: 95635Ristiviite: 55GZ09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävijä vanhenee
Korkeus2"
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Materiaalin paksuus1 / 64 "
NumerosarjaTyhjä
Aika:24 tuntia.
TyyppiVaakasuora
Leveys1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95635 Vierailijan vanheneva merkki, 2 tuumaa x 1/64 tuumaa, punainen/valkoinen
€1.02 / yksikkö