Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95229 Hard Hat -tarra 1-1 / 4 tuuman H 5 tuuman leveys - 50 kpl pakkaus | AD2ZWG 3XAZ6

BRADY 95229 Kypärätarra 1-1/4 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZWG Malli: 95229Ristiviite: 3XAZ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Hat -tarra
Korkeus1.25 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriHopea
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 50193 Kypärämerkki Musta Punainen/valkoinen Pakkaus 4 | AA7GVQ 15Y471 50193Musta, punainen / valkoinenPaineherkkä vinyyli€10.80
BRADY 42248 Hard Hat -tarra musta punainen / valkoinen 4 kpl pakkaus AA7GVR 15Y472 42248Musta, punainen / valkoinenPaineherkkä vinyyli€11.34
BRADY 42229 Kypärän etiketti musta/keltainen 4 kpl AD2YTQ 3WRV4 42229Musta / keltainenItsekiinnittyvä vinyyli€12.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95229 Kypärätarra 1-1/4 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 50 kpl pakkaus
€187.54 / yksikkö