Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 42229 Kypärän etiketti musta/keltainen 4 kpl AD2YTQ 3WRV4

BRADY 42229 Kypärätarra Musta/keltainen 4 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2YTQ Malli: 42229Ristiviite: 3WRV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Hat -tarra
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)23.24
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)7.49
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 50193 Kypärämerkki Musta Punainen/valkoinen Pakkaus 4 | AA7GVQ 15Y471 50193Musta, punainen / valkoinenPaineherkkä vinyyli€21.95
BRADY 42248 Hard Hat -tarra musta punainen / valkoinen 4 kpl pakkaus AA7GVR 15Y472 42248Musta, punainen / valkoinenPaineherkkä vinyyli€21.95
BRADY 95229 Hard Hat -tarra 1-1 / 4 tuuman H 5 tuuman leveys - 50 kpl pakkaus | AD2ZWG 3XAZ6 95229HopeaItsekiinnittyvä polyesteri€187.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 42229 Kypärätarra Musta/keltainen 4 kappaleen pakkaus
€19.84 / yksikkö