Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95195 Lukkotiiviste Muovi Punainen - 100 kpl pakkaus AA7HKA 15Y788

BRADY 95195 lukkotiiviste muovinen punainen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HKA Malli: 95195Ristiviite: 15Y788

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko Tiiviste
Väripunainen
Painatusalueen leveys3 / 16 "
painamista1 6 merkin rivi
Pituus7.5 "
MateriaaliMuovi
Numeroiden määrä6
Ensisijainen sovellusKuorma-auto, perävaunu, kontti
Vaijerin pituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)18.92
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNumeroiden määräHinta
BRADY 95193 Lukkotiiviste Muovi Sininen - 100 kpl pakkaus | AA7HJZ 15Y787 95193sininen7€125.90
BRADY 95196 lukkotiiviste muovinen keltainen - 100 kpl pakkaus | AA7HKB 15Y789 95196Keltainen7€112.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95195 lukkotiiviste muovinen punainen - 100 kpl pakkaus
€126.67 / yksikkö