Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 93734 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7APJ 20TH90

BRADY 93734 Kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25

Varastossa
Tuote: AF7APJ Malli: 93734Ristiviite: 20TH90

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus3.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliVinyyli
Etikettien määrä25
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0846
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7309PLS kemiallinen etiketti 2 tuuman H monivärinen - 25 kpl pakkaus | AF4WZJ 9NLU5 7309 PLS2"MulticolorPolyesteri2.875 "€41.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 93734 Kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25
€79.07 / yksikkö