Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 93538 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANR 20TH74

BRADY 93538 Kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25

Varastossa
Tuote: AF7ANR Malli: 93538Ristiviite: 20TH74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus3.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliVinyyli
Etikettien määrä25
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0846
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 93501 Kemiallinen tarra 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7AND 20TH62 93501€97.56
BRADY 93504 Kemikaalitarra 3-3 / 4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys Pk25 | AF7ANE 20TH63 93504€74.10
BRADY 93509 Kemiallinen tarra 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANF 20TH64 93509€70.89
BRADY 93512 Kemikaalitarra 3-3 / 4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys Pk25 | AF7ANG 20TH65 93512€73.57
BRADY 93515 Kemikaalitarra 3-3 / 4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys Pk25 | AF7ANH 20TH66 93515€73.57
BRADY 93516 Kemiallinen tarra 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANJ 20TH67 93516€73.57
BRADY 93522 Kemikaalitarra 3-3 / 4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys Pk25 | AF7ANK 20TH68 93522€104.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 93538 Kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25
€74.29 / yksikkö