Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 93391 Putkimerkintä 4 tuuman korkeus X12 tuuman leveys vinyyli | AF7ALA 20TG84

BRADY 93391 Pipe Marker 4 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7ALA Malli: 93391Ristiviite: 20TG84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 "ja suurempi
Korkeus4"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden2
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 76509 putkimerkintä 2-1 / 4 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys vinyyli | AF7AGY 20TG08 76509sininen3 "- 6"2.25 "Valkoinen27"€4.66
BRADY 76510 putkimerkintä 2-1 / 4 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys vinyyli | AF7AGZ 20TG09 76510Vihreä3 "- 6"2.25 "Valkoinen27"€5.33
BRADY 76514 putkimerkintä 2-1 / 4 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys vinyyli | AF7AHA 20TG10 76514Keltainen3 "- 6"2.25 "Musta27"€4.88
BRADY 93243 putkimerkintä 1-1 / 8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys vinyyli | AF7AKX 20TG81 93243Keltainen1 "- 2-1 / 2"1.125 "Musta47"€4.65
BRADY 93248 putkimerkintä 1-1 / 8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys vinyyli | AF7AKY 20TG82 93248sininen1 "- 2-1 / 2"1.125 "Valkoinen47"€4.38
BRADY 93258 putkimerkintä 1-1 / 8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys vinyyli | AF7AKZ 20TG83 93258Vihreä1 "- 2-1 / 2"1.125 "Valkoinen47"€5.32
BRADY 93395 Putkimerkki 4 tuuman korkeus X12 tuuman leveys vinyyli | AF7ALB 20TG85 93395punainen6 "ja suurempi4"Valkoinen212 "€10.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 93391 Pipe Marker 4 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys vinyyli
€9.75 / yksikkö