Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91883 putkimerkintä 1/2 tuuman korkeus x 2-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AF7AHC 20TG12

BRADY 91883 putkimerkki 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7AHC Malli: 91883Ristiviite: 20TG12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus1 / 2 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden28
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSelitteen väriLeveysHinta
BRADY 91884 putkimerkintä 1/2 x 2-1 / 4 tuuman 28 merkkiä | AF7AHD 20TG13 91884VihreäValkoinen2.25 "€20.32
BRADY 91885 Putkimerkintä 1/2 tuuman korkeus x 2-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AF7AHE 20TG14 91885punainenValkoinen2.75 "€481.35
BRADY 91886 Putkimerkintä 1/2 tuumaa korkeus x 2-3/4 tuumaa leveä vinyyli | AF7AHF 20TG15 91886sininenValkoinen2.75 "€20.52
BRADY 91887 putkimerkintä 1/2 tuuman korkeus x 2-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AF7AHG 20TG16 91887OranssiMusta2.75 "€21.57
BRADY 91888 putkimerkintä 1/2 tuuman korkeus x 2-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AF7AHH 20TG17 91888ValkoinenMusta2.75 "€0.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91883 putkimerkki 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli
€20.32 / yksikkö