Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91421 Arrow Tape Valkoinen / vihreä 2 tuuman leveys | AD9JJK 4T564

BRADY 91421 Nuolinauha valkoinen/vihreä 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD9JJK Malli: 91421Ristiviite: 4T564

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriValkoinen / Vihreä
Pituus90ft.
Merkinnät korttia kohden720
MateriaaliVinyyli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 91425 Nuoliteippi valkoinen/vihreä 1 tuuman leveys | AD9JJH 4T562 9142514401"€67.84
BRADY 91290 Nuoliteippi valkoinen/vihreä 4 tuuman leveys | AE9TFT 6M855 912902704"€253.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91421 Nuolinauha valkoinen/vihreä 2 tuuman leveys
€110.07 / yksikkö