Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91412 Arrow Tape Musta / vihreä 1 tuuman leveys | AC9HXK 3GTN4

BRADY 91412 Nuolinauha Musta/vihreä 1 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC9HXK Malli: 91412Ristiviite: 3GTN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriMusta / vihreä
Pituus90ft.
Merkinnät korttia kohden1440
MateriaaliVinyyli
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 91416 Arrow Tape Musta / vihreä 2 tuuman leveys | AC9HXL 3GTN5 914167202"€110.07
BRADY 91408 Arrow Tape Musta / vihreä 4 tuuman leveys | AC9HXR 3GTP1 914082704"€253.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91412 Nuolinauha Musta/vihreä 1 tuuman leveys
€67.84 / yksikkö