Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91408 Arrow Tape Musta / vihreä 4 tuuman leveys | AC9HXR 3GTP1

BRADY 91408 Nuolinauha Musta/vihreä 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC9HXR Malli: 91408Ristiviite: 3GTP1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriMusta / vihreä
Pituus90ft.
Merkinnät korttia kohden270
MateriaaliVinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 91412 Arrow Tape Musta / vihreä 1 tuuman leveys | AC9HXK 3GTN4 9141214401"€67.84
BRADY 91416 Arrow Tape Musta / vihreä 2 tuuman leveys | AC9HXL 3GTN5 914167202"€110.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91408 Nuolinauha Musta/vihreä 4 tuuman leveys
€253.10 / yksikkö