Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91299 maanalainen varoitusnauha 1000 jalkaa | AG9KYV 20TK92

BRADY 91299 maanalainen varoitusnauha 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9KYV Malli: 91299Ristiviite: 20TK92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanalainen varoitusnauha
VäriMusta / vihreä
MateriaaliIdentoline (R) Heavy Duty polyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys6"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)20.5
Laivan leveys (cm)20.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll leveysPaksuusHinta
BRADY 91604 maanalainen varoitusnauha 1000 jalkaa | AG9KZC 20TK99 91604Havaittavissa oleva identoliini (R)2"5 milj.€317.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91299 maanalainen varoitusnauha 1000 jalkaa
€223.94 / yksikkö