Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91217 Barricade Tape Polyeteeni 200 jalkaa AG9KYP 20TK87

BRADY 91217 Barricade-teippi, polyeteeni 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9KYP Malli: 91217Ristiviite: 20TK87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / keltainen
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus200ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusHinta
BRADY 91101 Barricade-nauhalla vahvistettu polyeteeni 500 jalkaa AG9KYM 20TK85 91101Vahvistettu polyeteeni500ft.€166.92
BRADY 91453 Barricade-teippi polyeteeni 1000 jalkaa AG9KYX 20TK94 91453polyeteeni1000ft.€127.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91217 Barricade-teippi, polyeteeni 200 jalkaa
€64.86 / yksikkö