Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91101 Barricade-nauhalla vahvistettu polyeteeni 500 jalkaa AG9KYM 20TK85

BRADY 91101 Barricade-teippivahvistettu polyeteeni, 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9KYM Malli: 91101Ristiviite: 20TK85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / keltainen
MateriaaliVahvistettu polyeteeni
Roll pituus500ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusHinta
BRADY 91217 Barricade Tape Polyeteeni 200 jalkaa AG9KYP 20TK87 91217polyeteeni200ft.€64.86
BRADY 91453 Barricade-teippi polyeteeni 1000 jalkaa AG9KYX 20TK94 91453polyeteeni1000ft.€127.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91101 Barricade-teippivahvistettu polyeteeni, 500 jalkaa
€166.92 / yksikkö