Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91084 Biohajoava Barrikaditeippi Punainen/musta 150 jalkaa | AA7GTW 15Y429

BRADY 91084 Biohajoava barrikaditeippi Punainen/musta 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7GTW Malli: 91084Ristiviite: 15Y429

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohajoava barrikadinauha
VäriPunainen / Musta
MateriaaliKudottu puuvilla
Roll pituus135ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 91083 Biodegrdbl Barricade Tape keltainen/musta 150 jalkaa | AA7GTV 15Y428 91083Keltainen / Musta€85.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91084 Biohajoava barrikaditeippi Punainen/musta 150 jalkaa
€82.28 / yksikkö