Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90848 -katkaisijan lukitustappi, tuuma - 6 kpl pakkaus | AD2YMB 3WNX9

BRADY 90848 Breaker Lockout Pin Inch Standard - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2YMB Malli: 90848Ristiviite: 3WNX9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan lukitus
LukitustyyppiKiinnitys, vakio
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiHinta
BRADY 51252 Katkaisimen lukitusnappi 2 -jalkaisella nailonkaapelilla | AC3ZKE 2XU96 51252napsauttaa€48.63
BRADY 51254 -katkaisijan lukituspuristin 2-nylonkaapelissa | AC3ZKF 2XU97 51254Kiinnitys€47.64
BRADY 90845 -katkaisijan lukitustapin vakio - 6 kpl pakkaus | AD2YMA 3WNX8 90845Pin-Out, vakio€126.95
BRADY 90851 Katkaisimen lukitustappi - leveä - 6 kpl AD2YMC 3WNY1 90851Kiinnitys, leveä€133.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90848 Breaker Lockout Pin Inch Standard - 6 kpl pakkaus
€127.68 / yksikkö