Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 89246 Tag Normaalisti auki Valkoinen/Vihreä PK10 | AH6DET 35XG08

BRADY 89246 Tag Normally Open White/Green PK10

Varastossa
Tuote: AH6DET Malli: 89246Ristiviite: 35XG08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätag
TaustaväriVihreä
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus2.5 "
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
MuotoSuorakulmio
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKääntöpuolen seliteLeveysPkg. MääräHinta
BRADY 105722 Riippulukkokilpi Jokainen | AD2GKB 3PDD6 1057224"Vinyyli-2"1€5.33
BRADY 76227 Tag oikeus tietää - 25 kpl: n pakkaus | AF3VAR 8DH10 762275.75 "Economy polyesteriVaroitus altistuminen tälle materiaalille voi aiheuttaa vahinkoja3"1€99.11
BRADY 99105 Tag Polyesteri Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4ANL 8NAM3 991055.75 "Economy polyesteri-3"1€135.66
BRADY 99103 Tag Polyester Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4CAT 8PHU8 991035.75 "Economy polyesteri-3"1€78.02
BRADY 76229 Tag Vinyl Kohde-elimet - 25 kpl: n pakkaus AF4CAZ 8PHZ0 762295.75 "Heavy Duty vinyyli kirkkaalla polyesterilläVaroitus altistuminen tälle materiaalille voi aiheuttaa vahinkoja3"1€150.03
BRADY 76236 Tag Vinyl Hmig Color Bar -pakkaus - 25 kpl AF4CZA 8RJC3 762365.75 "Heavy Duty vinyyli kirkkaalla polyesterilläTyhjä valkoinen3"1€191.81
BRADY 99111 Tag Polyester Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4DYN 8TLV8 991115.75 "Economy polyesteri-3"1€112.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 89246 Tag Normally Open White/Green PK10
€33.17 / yksikkö