Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 8789-1HV Putkimerkitsimen hydraulineste Y 8 tuumaa tai suurempi | AF4QFE 9FA64

BRADY 8789-1HV Pipe Marker hydraulineste Y 8 tuumaa tai suurempi

Varastossa
Tuote: AF4QFE Malli: 8789-1HVRistiviite: 9FA64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.13
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4198-G -putkimerkinnän hydrauliöljy Y 8 - 9-7 / 8 In | AF3TJU 8CTR7 4198-G8 - 9-7 / 8 "Hihna-Painettu muovilevy-€32.80
BRADY 4198-C Putkimerkitsimen hydraulineste 2-1/2-3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€20.65
BRADY 8789-4 Pipe Marker Hydraulinen neste 3/4 - 2-3 / 8 In | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.58
BRADY 4198-B -putkimerkinnän hydraulinen neste 1-1 / 2 - 2-3 / 8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€11.98
BRADY 4198-D Putkimerkitsimen hydraulineste Keltainen 4-6 tuumaa | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 - 6 "napsauttaa-Painettu muovilevy-€22.39
BRADY 4198-A -putkimerkinnän hydraulineste 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF6BRP 9WA52 4198-3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€8.43
BRADY 5710-HPHV -putkimerkintä polyesteriä laminaatin päällä AF7ACX 20TF14 5710-HPHV8 "ja suurempiHihna1Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä-€55.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 8789-1HV Pipe Marker hydraulineste Y 8 tuumaa tai suurempi
€24.89 / yksikkö