Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 87790 Turvatarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa Leveys | AB3TKC 1VC86

BRADY 87790 Turvatarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AB3TKC Malli: 87790Ristiviite: 1VC86

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuustarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 102714 Turvatarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys | AB2JEQ 1MBH2 1027143.5 "Musta, valkoinen / musta, punainen, valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€7.39
BRADY 87774 Turvatarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJQ 1VC71 877743.5 "Musta, valkoinen / sininen, valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€7.85
BRADY 87776 Turvatarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJR 1VC73 877763.5 "Musta, valkoinen / sininen, valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€8.16
BRADY 87777 Turvatarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJT 1VC74 877773.5 "Musta, valkoinen / sininen, valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€8.18
BRADY 87778 Turvatarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJU 1VC75 877783.5 "Musta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri5"€7.91
BRADY 87779 Turvatarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJV 1VC76 877793.5 "Musta, valkoinen / sininen, valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€8.16
BRADY 87781 Turvatarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AB3TJW 1VC78 877813.5 "Musta, valkoinen / sininen, valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€5.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 87790 Turvatarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa Leveys
€8.66 / yksikkö