Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86761 Tuotantotilamerkki 3 x 5-3/4 tuumaa musta/vihreä - 100 kpl pakkaus | AF3RPV 8CLC6

BRADY 86761 Tuotantotilamerkki 3 x 5-3/4 tuumaa musta/vihreä - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RPV Malli: 86761Ristiviite: 8CLC6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuotannon tila -tunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus3"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / vihreä
MateriaaliCardstock
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4821904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 86781 Tuotantotilamerkki 3 x 5-3/4 tuumaa musta/r - 100 kpl | AF3RPU 8CLC5 86781Musta / punainen€110.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86761 Tuotantotilamerkki 3 x 5-3/4 tuumaa musta/vihreä - 100 kpl pakkaus
€57.67 / yksikkö