Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86665 Lad -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4UDV 9K964

BRADY 86665 Pojan tarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4UDV Malli: 86665Ristiviite: 9K964

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,840.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden tarkastustarra
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen seliteTunnistenumero .___ Päivämäärä mennessä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 86441 tikkaiden tarkastustarra 5-3 / 4 x 3 tuuman messinki - pakkaus 10 | AE4HXK 5KR78 86441Laminoitu polyesteri€44.57
BRADY 86555 Lad tarkastustarra 5-3 / 4 x 3 tuumaa - pakkaus 10 | AF4KKM 8ZCJ7 86555Economy polyesteri€35.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86665 Pojan tarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€1,840.65 / yksikkö