Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86441 tikkaiden tarkastustarra 5-3 / 4 x 3 tuuman messinki - pakkaus 10 | AE4HXK 5KR78

BRADY 86441 Tikkaiden tarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa messinkiä - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HXK Malli: 86441Ristiviite: 5KR78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden tarkastustarra
LäpivientiMessinki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliLaminoitu polyesteri
Kääntöpuolen seliteTunnistenumero .___ Päivämäärä mennessä
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 86555 Lad tarkastustarra 5-3 / 4 x 3 tuumaa - pakkaus 10 | AF4KKM 8ZCJ7 86555Economy polyesteri€35.39
BRADY 86665 Lad -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4UDV 9K964 86665Cardstock€1,840.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86441 Tikkaiden tarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa messinkiä - 10 kpl pakkaus
€44.57 / yksikkö