Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86652 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuuman kartonki - 100 kpl | AF4MTW 9CMP2

BRADY 86652 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuuman kartonki - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4MTW Malli: 86652Ristiviite: 9CMP2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 50250 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman korttikortti - pakkaus 25 | AA7HCC 15Y627 50250Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinen-€31.99
BRADY 65408 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman korttikortti - pakkaus 25 | AA7HCU 15Y642 65408MessinkiMusta, punainen / valkoinen-€30.62
BRADY 65441 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuuman korttipakka - 25 kpl AA7HCV 15Y643 65441Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinen-€28.30
BRADY 65442 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman korttikortti - pakkaus 25 | AA7HCW 15Y644 65442Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinen-€29.26
BRADY 65444 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman korttikortti - pakkaus 25 | AA7HCX 15Y645 65444Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinen-€27.64
BRADY 65445 Varoitustarra 5-3 / 4 x 3 tuuman korttikortti - pakkaus 25 | AA7HCY 15Y646 65445Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinen-€30.19
BRADY 65446 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman korttikortti - pakkaus 25 | AA7HCZ 15Y647 65446Valssattu messinkiMusta, punainen / valkoinen-€30.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86652 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuuman kartonki - 100 kpl pakkaus
€110.42 / yksikkö