Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86627 Rakennusteline Ok Tag 7 x 4 Tuumaa Musta / Vihreä - Pakkaus 10 | AE3QCL 5ENZ6

BRADY 86627 Teline Ok Tag 7 x 4 tuumaa musta/vihreä - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3QCL Malli: 86627Ristiviite: 5ENZ6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€46.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline OK
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / vihreä
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteTämä teline on pystytetty täyttämään liittovaltion / osavaltion OSHA-standardit ja se on turvallista kaikille käsityöille. Älä muuta
Leveys4"
Kestää vetovoimaa75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86572 Teline Ok Tag 5-3 / 4 x 3 tuuman messinki - pakkaus 10 | AE3QCH 5ENZ3 86572Messinki5.75 "Economy polyesteri3"€33.76
BRADY 86452 Teline Ok Tag 5-3 / 4 x 3 tuuman metrinen - pakkaus 10 | AE3QCP 5ENZ9 86452Metalli5.75 "Uudelleenkäytettävä Dura-Tag3"€62.83
BRADY 89017 Rakennusteline Ok Tag 7 x 4 Tuumaa Musta / Vihreä - Pakkaus 10 | AE3QCV 5EPA2 89017-7"Uudelleenkäytettävä Dura-Tag4"€69.55
BRADY 86682 Teline Ok Tag 5-3 / 4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE3QCX 5EPA5 86682Metalli5.75 "Cardstock3"€130.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86627 Teline Ok Tag 7 x 4 tuumaa musta/vihreä - 10 kpl pakkaus
€46.33 / yksikkö