Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86452 Teline Ok Tag 5-3 / 4 x 3 tuuman metrinen - pakkaus 10 | AE3QCP 5ENZ9

BRADY 86452 Teline Ok Tag 5-3/4 x 3 tuumaa Metric - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3QCP Malli: 86452Ristiviite: 5ENZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline OK
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / vihreä
MateriaaliUudelleenkäytettävä Dura-Tag
Kääntöpuolen seliteTämä teline on pystytetty täyttämään liittovaltion / osavaltion OSHA-standardit ja se on turvallista kaikille käsityöille. Älä muuta
Leveys3"
Kestää vetovoimaa85 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86572 Teline Ok Tag 5-3 / 4 x 3 tuuman messinki - pakkaus 10 | AE3QCH 5ENZ3 86572Messinki5.75 "Economy polyesteri3"€32.54
BRADY 86627 Rakennusteline Ok Tag 7 x 4 Tuumaa Musta / Vihreä - Pakkaus 10 | AE3QCL 5ENZ6 86627-7"Economy polyesteri4"€43.16
BRADY 89017 Rakennusteline Ok Tag 7 x 4 Tuumaa Musta / Vihreä - Pakkaus 10 | AE3QCV 5EPA2 89017-7"Uudelleenkäytettävä Dura-Tag4"€65.49
BRADY 86682 Teline Ok Tag 5-3 / 4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE3QCX 5EPA5 86682Metalli5.75 "Cardstock3"€110.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86452 Teline Ok Tag 5-3/4 x 3 tuumaa Metric - 10 kpl pakkaus
€54.59 / yksikkö