Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86624 Korjaustilauskortti 7 x 4 tuuman metrinen, musta / oranssi - 10 kpl pakkaus | AE2TGV 4ZH16

BRADY 86624 Korjaustilaustarra 7 x 4 tuumaa musta/oranssi metriikka - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2TGV Malli: 86624Ristiviite: 4ZH16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa tunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteLaitteen tunnus___ Sijainti___ Ongelma___
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86569 korjaustilaustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/oranssi - 10 kpl pakkaus | AF4PAZ 9E014 86569-5.75 "Economy polyesteri3"€44.03
BRADY 86449 Repair Ord Tag 5-3 / 4 x 3 tuuman musta / oranssi messinki - pakkaus 10 | AF6CAE 9WFL5 86449Messinki5.75 "Raskas polyesteri3"€42.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86624 Korjaustilaustarra 7 x 4 tuumaa musta/oranssi metriikka - 10 kpl pakkaus
€21.47 / yksikkö