Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86569 korjaustilaustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/oranssi - 10 kpl pakkaus | AF4PAZ 9E014

BRADY 86569 Korjaustilaustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/oranssi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PAZ Malli: 86569Ristiviite: 9E014

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa tunniste
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteLaitteen tunnus___ Sijainti___ Ongelma___
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86624 Korjaustilauskortti 7 x 4 tuuman metrinen, musta / oranssi - 10 kpl pakkaus | AE2TGV 4ZH16 86624Metalli7"Economy polyesteri4"€21.47
BRADY 86449 Repair Ord Tag 5-3 / 4 x 3 tuuman musta / oranssi messinki - pakkaus 10 | AF6CAE 9WFL5 86449Messinki5.75 "Raskas polyesteri3"€42.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86569 Korjaustilaustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/oranssi - 10 kpl pakkaus
€44.03 / yksikkö