Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86523 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4LGK 9AC43

BRADY 86523 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4LGK Malli: 86523Ristiviite: 9AC43

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaara kaksikielinen tag
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä avaa tätä venttiiliä / ei Abrir Esta Valvulaa
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 86525 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3RVK 8CMR8 86525Älä käynnistä tätä laitetta / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!€34.24
BRADY 86526 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4APN 8NC14 86526Älä poista tätä tunnistetta / Ei Sacar La Tarjeta De Advertencia€28.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86523 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€27.08 / yksikkö