Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86503 Tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUF 20TH04

BRADY 86503 Tarkastuskilpi 7 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10

Varastossa
Tuote: AG9KUF Malli: 86503Ristiviite: 20TH04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuskilpi
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteTikkaiden tarkastus
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väripunainen
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteTikkaiden tarkastus
MuotoSuorakulmio
Leveys4"
Kestää vetovoimaa80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Solmion materiaali: Nylon
    • Laminoitu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 86610 Tarkistuskilpi 7 tuumaa x 4 tuumaa leveä Eco. Poly. PK10 | AG9KUM 20TH10 86610€46.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86503 Tarkastuskilpi 7 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10
€40.54 / yksikkö