Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86443 Saf Eapt -tarkastus vastaanotettu merkki vihreä / valkoinen - pakkaus 10 | AF4RVP 9HUP6

BRADY 86443 Saf Eapt -tarkastus vastaanotettu merkki Vihreä/valkoinen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RVP Malli: 86443Ristiviite: 9HUP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatarkastuskilpi
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteLaitteen tunnus___ Sijainti___ Päivämäärä OK Ng Jos "Ng", tarkastajan on täytettävä korjaustunniste
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 86557 Saf Eapt -tarkastuksen vastaanotettu merkki vihreä / valkoinen - pakkaus 10 | AF6BMQ 9W470 86557Economy polyesteri€44.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86443 Saf Eapt -tarkastus vastaanotettu merkki Vihreä/valkoinen - 10 kpl pakkaus
€48.13 / yksikkö