Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86435 Ilmavuotokilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF3RPQ 8CLA9

BRADY 86435 Ilmavuotokilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/valkoinen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RPQ Malli: 86435Ristiviite: 8CLA9
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
€48.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavuototunniste
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriSininen / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteNimi___ Päivämäärä___ Työtilauksen numero___
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 86562 Ilmavuotokilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF3TNB 8CV32 86562Economy polyesteri€19.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86435 Ilmavuotokilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/valkoinen - 10 kpl pakkaus
€48.97 / yksikkö