Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86432 Tarkastettu tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - pakkaus 10 | AF3TRX 8CW55

BRADY 86432 Tarkastettu etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3TRX Malli: 86432Ristiviite: 8CW55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusrekisteri
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteValmis käytettäväksi
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86551 Tarkastettu tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - pakkaus 10 | AF4QVY 9GC82 865515.75 "Economy polyesteri3"€38.80
BRADY 86716 Tarkastettu tunniste 7 x 4 tuumaa musta/keltainen - pakkaus 100 | AF6ANM 9UCJ5 867167"Cardstock4"€124.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86432 Tarkastettu etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus
€59.48 / yksikkö