Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50961 Liimapohjainen kirjekuori 11.5 x 9 tuuman kirkas - pakkaus 10 | AA7HJC 15Y767

BRADY 50961 Tarrataustainen kirjekuori 11.5 x 9 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HJC Malli: 50961Ristiviite: 15Y767

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauha
VäriPoista valinta
Korkeus11.5 "
MateriaaliHäikäisemätön vinyyli
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 81771 Liimapohjainen kirjekuori 6-1 / 2 x 4-1 / 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3TGJ 8CT13 817716.5 "Muovi4.5 "€66.92
BRADY 81772 Liimapohjainen kirjekuori 8-1 / 2 x 5-1 / 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3TGK 8CT14 817728.5 "Muovi5.5 "€76.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50961 Tarrataustainen kirjekuori 11.5 x 9 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus
€145.65 / yksikkö