Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81761 Uudelleenkäytettävä helmillä solmio 7 tuuman valkoinen muovi - 100 kpl pakkaus | AA7HEZ 15Y693

BRADY 81761 Uudelleen käytettävä helminauha, 7 tuuman valkoinen muovi - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA7HEZ Malli: 81761Ristiviite: 15Y693

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä helmillä solmittu solmio
VäriValkoinen
Pituus8"
MateriaaliMuovi
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.104
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81761 Uudelleen käytettävä helminauha, 7 tuuman valkoinen muovi - 100 kpl
€123.32 / yksikkö