Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81735 Porrasaskelmateippi L 3 tuumaa W 9 tuumaa Pk520 | AC2YZL 2PB73

BRADY 81735 Portaiden merkintäteippi L 3 tuumaa L 9 tuumaa pituus Pk520

Varastossa
Tuote: AC2YZL Malli: 81735Ristiviite: 2PB73

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,505.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava porrasaskelmateippi
VäriValkoinen / fosforoiva
Hehkuu10 hr.
Pituus9"
Materiaaliantiskid
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-230 astetta F
MuotoL
Paksuus8.5 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)28.32
Laivan pituus (cm)16.13
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 81733 Porrasaskelmateippi L 3 tuuman leveys 9 tuuman pituus Pk56 | AC2YZK 2PB72 81733€233.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81735 Portaiden merkintäteippi L 3 tuumaa L 9 tuumaa pituus Pk520
€1,505.29 / yksikkö