BRADY 80127 Black Post Painettu vyö | AA7GRY 15Y407

BRADY 80127 Black Post painettu vyö

Varastossa
Tuote: AA7GRY Malli: 80127Ristiviite: 15Y407

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€737.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä
Pohjan halkaisija.13.5 "
Pohjan viimeistelyMusta
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Vyö VäriMusta ja keltainen diagonaali raidallinen
Hihnan pituus6.5ft.
VyöviestiVaroitus Älä kirjoita
Vyön leveys2"
Vyöiden lukumäärä1
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyMusta
Postikorkeus39.5 "
PostimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)97.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7308906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostimateriaaliPohjan halkaisija.PohjamateriaaliaVyö VäriHihnan pituusLähetä dia.Postitus päättyyPostikorkeusHinta
BRADY 80125 Musta Jälkimusta/valkoinen vyö | AA7GRZ 15Y408 80125Teräs14 "TeräsMusta ja valkoinen vaakasuora raita7.5ft.2.5 "Heijastamaton musta40 "€716.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 80127 Black Post painettu vyö
€737.59 / yksikkö