BRADY 80125 Musta Jälkimusta/valkoinen vyö | AA7GRZ 15Y408

BRADY 80125 Musta Post-musta/valkoinen vyö

Varastossa
Tuote: AA7GRZ Malli: 80125Ristiviite: 15Y408

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€668.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä
Pohjan halkaisija.14 "
Pohjan viimeistelyMusta
PohjamateriaaliaTeräs
Vyö VäriMusta ja valkoinen vaakasuora raita
Hihnan pituus7.5ft.
VyöviestiVaroitus Älä kirjoita
Vyön leveys2"
Vyöiden lukumäärä1
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyHeijastamaton musta
Postikorkeus40 "
PostimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.55
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi7308906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostimateriaaliPohjan halkaisija.PohjamateriaaliaVyö VäriHihnan pituusLähetä dia.Postitus päättyyPostikorkeusHinta
BRADY 80127 Black Post Painettu vyö | AA7GRY 15Y407 80127Ruostumaton teräs13.5 "Ruostumaton teräsMusta ja keltainen diagonaali raidallinen6.5ft.2"Musta39.5 "€680.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 80125 Musta Post-musta/valkoinen vyö
€668.80 / yksikkö