Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 78246 Varoituslinkki - Pakkaus 36 | AD9JMB 4T631

BRADY 78246 Varoituslinkki – 36 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9JMB Malli: 78246Ristiviite: 4T631

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiilto
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 78246 Varoituslinkki – 36 kappaleen pakkaus
€82.16 / yksikkö