Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 76321 Heijastava teippi 15 jalkaa pitkä vinyyli AG9KTH 20TD70

BRADY 76321 Heijastava merkintäteippi 15 jalkaa pitkä vinyyli

Varastossa
Tuote: AG9KTH Malli: 76321Ristiviite: 20TD70

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€29.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaInsinööri
MateriaaliVinyyli
KuvioRuudullinen
Suorituskyky Temp.-40 - 170 astetta F
Roll pituus15ft.
Nauhan väriKeltainen Musta
Paksuus0.065 "
TyyppiJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
BRADY 55302 Varoitusnauharulla 2 tuumaa W 54 jalkaa | AE9WWQ 6N779 55302Turvallisuusvaroitusnauha54ft.VinyyliRaidallinen50-175 astetta F6 milj.2"€45.01
BRADY 55303 Varoitusnauharulla 3 tuumaa W 54 jalkaa | AE9WWR 6N780 55303Turvallisuusvaroitusnauha54ft.VinyyliRaidallinen50-175 astetta F6 milj.3"€62.55
BRADY 58255 Varoitusmerkintäteippi 3 tuumaa L 60 jalan pituus | AE9WXT 6N822 58255Turvallisuusvaroitusnauha60ft.Vinyyli / pysyvä liimaRaidallinen50-175 astetta F6 milj.3"€72.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 76321 Heijastava merkintäteippi 15 jalkaa pitkä vinyyli
€29.14 / yksikkö