Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58255 Varoitusmerkintäteippi 3 tuumaa L 60 jalan pituus | AE9WXT 6N822

BRADY 58255 Varoitusmerkintäteippirulla 3 tuumaa L 60 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE9WXT Malli: 58255Ristiviite: 6N822

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusvaroitusnauha
VäriMusta / keltainen
Pituus60ft.
MateriaaliVinyyli / pysyvä liima
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.50-175 astetta F
Shaperulla
Paksuus6 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)7.75
Laivan pituus (cm)11.81
Laivan leveys (cm)13.84
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
BRADY 55302 Varoitusnauharulla 2 tuumaa W 54 jalkaa | AE9WWQ 6N779 55302Turvallisuusvaroitusnauha54ft.VinyyliRaidallinen50-175 astetta F6 milj.2"€45.01
BRADY 55303 Varoitusnauharulla 3 tuumaa W 54 jalkaa | AE9WWR 6N780 55303Turvallisuusvaroitusnauha54ft.VinyyliRaidallinen50-175 astetta F6 milj.3"€62.55
BRADY 76321 Heijastava teippi 15 jalkaa pitkä vinyyli AG9KTH 20TD70 76321Heijastava teippi-VinyyliRuudullinen-40 - 170 astetta F0.065 "2"€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58255 Varoitusmerkintäteippirulla 3 tuumaa L 60 jalkaa pituus
€72.86 / yksikkö